{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Pasul filetului | 1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 1,137 mm | |
S | 0,9 | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270665 8/M12 | |
EAN / GTIN | 2050002079298 |