Cuţit pentru filetare interioară simturn AX, profil complet 60°, pe dreapta, L2 = 15,2 mm, Tip: 8/M10

Cod articol: 270665 8/M10
Produs nou
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
Pasul filetului 1,5 mm
f 2,95 mm
t 0,974 mm
S 0,8
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270665 8/M10
EAN / GTIN 2050002079281

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39)
Versiune similară (prindere nouă) cu fostul cod 240200.

Aplicaţie:

Pentru execuţia filetelor metrice ISO.

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531270533 și 270539270541.