{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ minim Dmin | 4,2 mm | |
Lungime activă L1 | 10 mm | |
⌀ cozii d | 4 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 1,95 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 0,75 mm | |
Rază R | 0,15 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270270 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466488 | |
Număr producător | 270270 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Micro-cuţit pentru copiere interioară, pe dreapta, L1 = 10 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază R | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
⌀ cozii d | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire |