Micro-cuţit pentru copiere interioară, pe stânga 4,2 mm

Cod articol: 270292 4,2
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
⌀ minim Dmin 4,2 mm
Lungime activă L1 16 mm
⌀ cozii d 4 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 1,95 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 0,75 mm
Rază R 0,15 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm/rot
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270292 4,2
EAN / GTIN 4045197466570
Număr producător 270292 4,2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături