{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
⌀ de prindere interioară D | 5 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ cap D1 | 14 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 8,8 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
Tip produs | Suport pentru micro-cuţit |
Cod articol | 270202 10 | |
EAN / GTIN | 4045197465658 | |
Număr producător | 270202 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |