{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 11 mm | |
Lățime canal m (H13) | 0,9 mm | |
Categorie | HB720 | |
Canale conform standardului | DIN 472 | |
Mărimea plăcuţei ⌀ d | 8 mm | |
Lăţime de canelare w | 0,93 mm | |
Grosimea plăcuţei T | 4 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 6,7 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1,5 mm | |
Avans f | 0,02 mm/rot - 0,03 mm/rot | |
Serie | Mini | |
Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
Cod articol | 270110 11/0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197560384 | |
Număr producător | 270110 11/0,9 |