{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 06T102 L | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | K10 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | K | |
Aplicaţie secundară | N | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | G20 | |
Unghi de aşchiere | 20 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 200 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 300 m/min - 500 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268879 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109060548 | |
Număr producător | W30 04200.0221 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: K10
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă | continuă | continuă | continuă |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |