TCMT 110202, Categorie: HB7010-1

Cod articol: 260950 HB7010-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,90 € / buc.
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SS
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 500 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260950 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780676
Număr producător 260950 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TCMT 110202, Categorie: HB7010-1

TCMT 110202, Categorie: HB7010-1

La cerere
În stoc
385 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,48 €
de la 10  Bucăți
7,90 €
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,48 €
de la 10  Bucăți
7,90 €
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,55 €
de la 10  Bucăți
14,63 €
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,55 €
de la 10  Bucăți
14,63 €
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,55 €
de la 10  Bucăți
14,63 €
Numărul de schimbări / tăişuri 3 3 3 3 3
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Condiţie de tăiere continuă continuă continuă continuă continuă
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot
Aplicaţia principală P M P Ti M
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire