TCMT 110202 HB7140-2

Cod articol: 260950 HB7140-2
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,75 € / buc.
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7140-2
Materialul sculei carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VS
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 230 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260950 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329602
Număr producător 260950 HB7140-2

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături