TDAT 070102 HB7035

Cod articol: 268630 HB7035

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,55 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,63 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDAT 070102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7035
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară K
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 150 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 60 m/min - 150 m/min
Strat de acoperire TiN
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268630 HB7035
EAN / GTIN 4062406057787
Număr producător 268630 HB7035

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat