Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuţă: 66/07mm

Cod articol: 268812 66/07
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH08H STLDR/L07
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TDAT 07010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 9,14 mm
Decalaj central L3 4,8 mm
Înălțime de strângere L2 7,49 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 12
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268812 66/07
EAN / GTIN 4045197591999
Număr producător 268812 66/07