{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | AH08H STLDR/L07 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TDAT 07010. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 9,14 mm | |
Decalaj central L3 | 4,8 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7,49 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 12 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268816 66/07 | |
EAN / GTIN | 4045197592118 | |
Număr producător | 268816 66/07 |