Bară de strunjit din HSS 50/07 mm

Cod articol: 268816 50/07
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 6 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH06X STLDR/L07
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TDAT 07010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 7,06 mm
Decalaj central L3 3,71 mm
Înălțime de strângere L2 5,54 mm
Lungimea totală L 75 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 12
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268816 50/07
EAN / GTIN 4045197592101
Număr producător 268816 50/07

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături