WCHX 070308 ALU

Cod articol: 268486 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,00 € / buc.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 070308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HU70AL
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară K
Tip ALU
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 300 m/min - 600 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 180 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268486 ALU
EAN / GTIN 4045197470706
Număr producător 268486 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GRP, CRP
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 15.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături