ZCMX 10T304, Categorie: HBZ140

Cod articol: 268433 HBZ140
Reducere
17,16 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,24 € 17,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,70 € 14,30 € / buc.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 10T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBZ140
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 190 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 20 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268433 HBZ140
EAN / GTIN 4062406770136
Număr producător 268433 HBZ140

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat universal de granulaţie medie cu strat de acoperire PVD. Prima opţiune la lucrările de strunjire şi de găurire.