ZCMX 10T304 HBZ025

Cod articol: 268433 HBZ025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,00 € / buc.
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 10T304
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HBZ025
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
    Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
    Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 210 m/min
    recomandat pentru ⌀ sculei Dc 20 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268433 HBZ025
    EAN / GTIN 4062406770099
    Număr producător 268433 HBZ025

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Substrat universal de granulaţie medie cu strat de acoperire PVD. Prima opţiune la lucrările de strunjire şi de găurire.