ZCMX 10T304, Categorie: HBZ120

Cod articol: 268433 HBZ120
Reducere
17,16 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,24 € 17,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,70 € 14,30 € / buc.
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 10T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBZ120
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 200 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 20 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268433 HBZ120
EAN / GTIN 4062406770129
Număr producător 268433 HBZ120

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă