Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă 8/03 mm

Cod articol: 268110 8/03
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08X SCLCR/L03
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0301..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5 mm
Decalaj central L3 2,5 mm
Lăţime gât L4 4 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 57 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 13
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268110 8/03
EAN / GTIN 4062406583965
Număr producător 268110 8/03

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături