CCGT 030101 HB7125-1

Cod articol: 260046 HB7125-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,87 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,06 € / buc.
La cerere
În stoc
3.234 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 030101
    Rază la colţ 0,1 mm
    Categorie HB7125-1
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii VF
    Toleranţă G
    Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260046 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406058678
    Număr producător 260046 HB7125-1

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături