Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 6/03mm

Cod articol: 260016 6/03
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 6 mm
Mărimea plăcuţei 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E06J SCLCR/L03
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0301..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 7 mm
Decalaj central L3 3,5 mm
Înălțime de strângere L2 5,8 mm
Lungime cap L1 10 mm
Lungimea totală L 110 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 19
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260016 6/03
EAN / GTIN 4045197651792
Număr producător 260016 6/03