{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGT 030102 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | PR1535 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
Aplicaţia principală | M | |
Aplicaţie secundară | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | MFP-PF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Avans f | 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 160 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 40 m/min - 60 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | pentru finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260041 PR1535 | |
EAN / GTIN | 4960664871551 | |
Număr producător | TLC58751 |