CCGT 030102 PR1725

Cod articol: 260041 PR1725
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 030102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PR1725
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii MP-CF
Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,2 mm
Avans f 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 100 m/min - 150 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare pentru finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260041 PR1725
EAN / GTIN 4960664890354
Număr producător TLM00057

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă