CCGT 030101 HB7025-1

Cod articol: 268090 HB7025-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,81 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,01 € / buc.
La cerere
În stoc
1.027 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 030101
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie HB7025-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii SF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268090 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575458

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule