{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGT 030101 | |
Rază la colţ | 0,1 mm | |
Categorie | HU7315-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | Diamant | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | AF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268090 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575472 | |
Număr producător | 268090 HU7315-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCGT 030101 HU7315-1
La cerere
În stoc
4.128 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.128 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Categorie | HU7315-1 | HU7315-1 |
Sfărâmător de aşchii | AF | AF |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot |
Aplicaţia principală | N | N |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 600 m/min |