CCMW 09T304, KBN25M, Tip: MET

Cod articol: 265634 MET
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMW 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie KBN25M
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Modelul muchiilor aşchietoare MET
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265634 MET
EAN / GTIN 4960664528837
Număr producător TBZ01205

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMW 09T304, KBN25M, Tip: MET

CCMW 09T304, KBN25M, Tip: MET

La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
82,26 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
23,77 €
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
23,77 €
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
63,65 €
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
63,65 €
Codificare finisare / degroşare Finisare Finisare Finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Modelul muchiilor aşchietoare MET M M G G
Materialul sculei CBN CBN CBN CBN CBN
Condiţie de tăiere uşor întrerupt continuă continuă continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire