{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGW 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | BU7220 | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | |
Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avans f | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 160 m/min | |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265415 G | |
EAN / GTIN | 4045197895547 | |
Număr producător | 265415 G |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CCGW 09T304, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
23,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
23,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | M | M | G |
Materialul sculei | CBN | CBN | CBN | CBN |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | continuă | continuă | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Avans f | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |