CCMW 09T304 ME

Cod articol: 265634 ME
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMW 09T304
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie KBN25M
    Materialul sculei CBN
    Condiţie de tăiere continuă
    Modelul muchiilor aşchietoare ME
    Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Avans f 0,08 mm/rot - 0,15 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 200 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 265634 ME
    EAN / GTIN 4960664528813
    Număr producător TBZ01196

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 55 HRC
    H
    Oţel < 60 HRC
    H
    Oţel < 67 HRC
    H
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
    MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături