GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibraţiilor QC/20

Cod articol: 264890 QC/20
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / ⌀ cozii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Mute
    Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
    Oscilaţie Amortizat
    Sistem QC
    Răcire interioară da
    Lungimea totală L 200 mm
    Zonă fără prindere S 84 mm
    Lungime de prindere recomandată 80 mm
    Set de şuruburi de montaj 269026 1
    Conector pentru racord de agent de răcire 269208
    Furtun de legătură pentru înaltă presiune 269207
    Capete de strunjit interschimbabile recomandate 264834; 264835
    Tip produs Bară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 264890 QC/20
    EAN / GTIN 4062406231170
    Număr producător 264890 QC/20

    Descriere

    Livrare:

    Reducţie pentru racord lichid de răcire.

    Notă:

    Nu strângeţi în zona marcată cu S!
    Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit.
    Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături