GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/30

Cod articol: 264834 QC/30
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe dreapta
Sistem QC
Răcire interioară da
Fixare tip 20 mm
Cap de strunjit cod ISO SVUCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 26 mm
Decalaj central L3 16 mm
Lungimea totală L 20 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269023 1
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264834 QC/30
EAN / GTIN 4251414902947
Număr producător 264834 QC/30

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale tijelor de alezat Cod 264890; 264894 şi 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături