Bară de strunjit din oţel 20/11 mm

Cod articol: 261352 20/11
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A20Q SVVCR/L11
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 14 mm
Înălțime de strângere L2 19 mm
Adâncime utilă T 9,5 mm
Lăţime gât L4 13,9 mm
Lungime cap L1 50 mm
Lungimea totală L 180 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261352 20/11
EAN / GTIN 4045197713629
Număr producător 261352 20/11

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bară de strunjit din oţel  20/11 mm

Bară de strunjit din oţel 20/11 mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
197,76 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
187,46 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
218,36 €
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
192,61 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
790,01 €
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
271,92 €
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
129,78 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
793,10 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
284,28 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
284,28 €
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
134,93 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
146,78 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
271,92 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
284,28 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
394,49 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
192,61 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
134,93 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
172,53 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
793,10 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
167,89 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
960,99 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
960,99 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
965,11 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
180,25 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
194,67 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
206,00 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
206,00 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
499,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
499,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
499,00 €
Lungimea totală L 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
⌀ cozii Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 23 mm 23 mm 25 mm 23,5 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 25 mm 22 mm 25 mm 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Decalaj central L3 14 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară