Bară de strunjit din oţel 25/16 mm

Cod articol: 261352 25/16
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Mărimea plăcuţei 16 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A25R SVVCR/L16
    Unghi de reglare κ 72,5 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 34 mm
    Decalaj central L3 20 mm
    Înălțime de strângere L2 23 mm
    Adâncime utilă T 13 mm
    Lăţime gât L4 19,5 mm
    Lungime cap L1 62,5 mm
    Lungimea totală L 200 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
    Utilizare Strunjire longitudinală la interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261352 25/16
    EAN / GTIN 4045197713636
    Număr producător 261352 25/16

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături