Bară de strunjit din oţel rapid HSS 20/11 mm

Cod articol: 260328 20/11
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH20R SDQCR/L11
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 12,5 mm
Înălțime de strângere L2 18 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260328 20/11
EAN / GTIN 4045197652829
Număr producător 260328 20/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături