Cuţit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 8/07mm

Cod articol: 261317 8/07
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 8 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVVCN 0808K07
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 4 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 15 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261317 8/07
EAN / GTIN 4045197948403
Număr producător 261317 8/07