Cuţit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 20/16mm

Cod articol: 261317 20/16
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVVCN 2020K16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 10 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 31 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 8
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261317 20/16
EAN / GTIN 4045197653932
Număr producător 261317 20/16