{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SVVCN 1212M07 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. | |
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre | 6 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre | 18 mm | |
Lungimea totală L a suporturilor neutre | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 27 | |
Unghi de reglare κ | 72,5 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 261317 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948373 | |
Număr producător | 261317 12/07 |