Cuţit de strunjit 16/11 mm

Cod articol: 261317 16/11
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVVCN 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 8 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 25 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261317 16/11
EAN / GTIN 4045197653901
Număr producător 261317 16/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături