Cuţit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 12/11mm

Cod articol: 261317 12/11
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVVCN 1212F11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 6 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 18 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261317 12/11
EAN / GTIN 4045197655974
Număr producător 261317 12/11