{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SVACR/L 1010M11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1103.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 10 mm | |
Lungime cap L1 | 26 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269021 1 | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 261314 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798077 | |
Număr producător | 261314 10/11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/11mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
83,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
83,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
83,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
84,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Cod ISO Suport | SVACR/L 1010M11 | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | STJCR/L 1010M11 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1103.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | TC.. 1102.. |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Lăţimea funcţională L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |