Cuţit de strunjit 12/16 mm

Cod articol: 261314 12/16
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVACR/L 1212M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 2
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261314 12/16
EAN / GTIN 4045197798107
Număr producător 261314 12/16