Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/06mm

Cod articol: 260014 10/06
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 10 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCACR/L 1010M06
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
Lăţimea funcţională L4 10 mm
Lungime cap L1 10 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 1
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260014 10/06
EAN / GTIN 4045197797537
Număr producător 260014 10/06

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/06mm

Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/06mm

La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
83,22 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
83,22 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
84,46 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
83,22 €
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Lungimea totală L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Răcire interioară nu nu nu nu
Lungime cap L1 10 mm 15 mm 16 mm 26 mm
Mărime coadă 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Lăţimea funcţională L4 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm