{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SVLCR/L 1010E07 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 27 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 261306 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948328 | |
Număr producător | 261306 10/07 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/07mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
84,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
83,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
83,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
83,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
83,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior |
Cod ISO Suport | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Lungime cap L1 | 15 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Standard | Normă de fabricație | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 |
Mărime coadă | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |