Cuţit de strunjit 10/07 mm

Cod articol: 260308 10/07
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDJCR/L 1010E07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 13 mm
Lungimea totală L 70 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260308 10/07
EAN / GTIN 4045197655325
Număr producător 260308 10/07

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături