Cuţit de strunjit 16/07 mm

Cod articol: 260308 16/07
Produs nou
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDJCR/L 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 22 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239
Număr producător 260308 16/07

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături