{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 10 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Cod ISO Suport | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Lăţimea funcţională L4 | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
Piese de schimb | 269981 6 | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 265130 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384647 | |
Număr producător | 265130 10 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |