Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 12mm

Cod articol: 265130 12
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Cod ISO Suport SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Lungimea totală L 80 mm
Piese de schimb 269981 1
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 265130 12
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197941770
Copiaţi
Număr producător 265130 12
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături