Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip eco 25/16 mm

Cod articol: 261305 25/16
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SVJCR/L 2525X16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 111,5 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 3
Portplăcuţă 259033 5
şurub pentru portplăcuţă 269013 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261305 25/16
Număr producător 261305 25/16

Descriere

Execuţie:

GARANT Cuţit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului. Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT, codurile 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături