Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip eco 20/11 mm

Cod articol: 261305 20/11
Reducere
192,61 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Mărime coadă 20 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport SVJCR/L 2020X11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
    Lăţimea funcţională L4 25 mm
    Lungime cap L1 40 mm
    Lungimea totală L 99 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 1
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261305 20/11
    EAN / GTIN 4045197945242
    Număr producător 261305 20/11

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT Cuţit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului. Cu răcirea suprafeţelor libere.

    Notă:

    Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT, codurile 317900319886.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături