{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A20R SVUBR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VB.. 1103.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 24 mm | |
Decalaj central L3 | 13 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 18 mm | |
Lungime cap L1 | 36 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261129 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406711108 | |
Număr producător | 261129 20/11 |