Bară de strunjit din carbură 16/11 mm

Cod articol: 261113 16/11
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Norm: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Norm Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E16R SVJBR/L 11
Unghi de reglare κ 142 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 22 mm
Decalaj central L3 2 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lăţime gât L4 9,5 mm
Lungime cap L1 31,4 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261113 16/11
EAN / GTIN 4062406398040
Număr producător 261113 16/11