Bară de strunjit din carbură, pe stânga, ⌀ cozii / mărimea plăcuţei: 25/16mm

Cod articol: 261113 25/16
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E25S SVJBR/L 16
Unghi de reglare κ 142 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 28 mm
Decalaj central L3 4,6 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lăţime gât L4 16,5 mm
Lungime cap L1 44 mm
Lungimea totală L 250 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261113 25/16
EAN / GTIN 4062406398064
Număr producător 261113 25/16